Dutinoměr, Rozsah měření: 50-63mm

Artiklové číslo: 428990 50-63
Sleva
11 279,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 210,00 CZK / ks
  • 1 560,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP Neuvedeno
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a 1 mm
S nastavovacím kroužkem ano
Počet nastavovacích kroužků 1 ks
Průměr nastavovacího kroužku 62 mm
S prodloužením ano
Počet prodloužení 1 ks
Standardně měřená hloubka 117 mm
Hloubka měření s prodloužením 267 mm
Odečet, milimetr 0,005 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu dutinoměr
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Klenutá měřená plocha
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Mez chyby 7 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 50 mm
Rozsah měření max. 63 mm
Norma výrobní norma
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428990 50-63
EAN / GTIN 4045197608000
Číslo výrobce 428990 50-63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stupnice a ovládací prvky matně chromovány (od ⌀ 12 TK měřicí čelisti). Samostředicí měřicí hlava s 3 měřicími čelistmi (od ⌀ 12 TK).
Plášť lakovaný.

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovacího kroužku (pro seřizování) a prodloužení.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428993, nastavovací kroužky č. 484030.