Dutinoměr, Rozsah měření: 16-20mm

Artiklové číslo: 428990 16-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 560,00 CZK / ks
  • 2 210,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a 0,5 mm
S nastavovacím kroužkem ano
Počet nastavovacích kroužků 1 ks
Nastavovací kroužek – průměr 16 mm
S prodloužením ano
Počet prodloužení 1 ks
Standardně měřená hloubka 80 mm
Hloubka měření s prodloužením 230 mm
Odečet, milimetr 0,005 mm
Druh produktu dutinoměr
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ne
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Klenutá měřená plocha
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mez chyby 6 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 16 mm
Rozsah měření max. 20 mm
Norma výrobní norma
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428990 16-20
EAN / GTIN 4045197273697
Číslo výrobce 428990 16-20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stupnice a ovládací prvky matně chromovány (od ⌀ 12 TK měřicí čelisti). Samostředicí měřicí hlava s 3 měřicími čelistmi (od ⌀ 12 TK).

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovacího kroužku (pro seřizování) a prodloužení.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428993, nastavovací kroužky č. 484030.