Binnenschroefmaat 50-63 mm

Artikelnummer: 428990 50-63

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 83,40 / st.
  • € 58,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 50 mm - 63 mm
Aflezing 0,005 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 0,007 mm
Maat a 1 mm
Standaardmeetdiepte 117 mm
Meetdiepte met verlengstuk 267 mm
Meettechniek analoog
Instelring-⌀ 62 mm
Verpakking stevige box
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428990 50-63
EAN/GTIN 4045197608000

Omschrijving

Uitvoering:

Afleesoppervlakken en bedieningselementen mat verchroomd (vanaf ⌀ 12 HM-meetbekken). Zelfcentrerende meetkop met 3 meetbekken (vanaf ⌀ 12 HM).
Behuizing gelakt.

Levering:

Inclusief instelring (voor justeren) en verlengstuk.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428993, instelringen nr.484030.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen