Kolmipistemikrometri 16-20 mm

Tuote nro.: 428990 16-20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 67,62 € /kpl
  • 95,91 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 16 mm - 20 mm
Lukema 0,005 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
virheraja 0,006 mm
Mitta a 0,5 mm
Vakiomittaussyvyys 80 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa 230 mm
mittaustekniikka analoginen
Asetusrenkaan ⌀ 16 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428990 16-20
EAN / GTIN 4045197273697

Kuvaus

Malli:

Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. ⌀ 12 KM-mittausleuoista). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (alk. ⌀ 12 KM).

Toimituksen sisältö:

Sisältää asetusrenkaan (asetukseen) ja jatkokappaleen.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428993, säätörenkaat nro 48 4030.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin