{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a | 1,8 mm | |
| S nastavovacím kroužkem | ano | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Rozhraní | rádiový systém MAHR i-wi | |
| Standardmesstiefe | 58 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Vnitřní rychloměřič | |
| Řehtačka u mikrometru | ne | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
| Mez chyby | 4 µm | |
| Odchylka měření E MPE | 4 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 8 mm | |
| Rozsah měření max. | 10 mm | |
| Norma | DIN 863-3 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 428934 8-10 | |
| EAN / GTIN | 4059192065485 | |
| Číslo výrobce | 4192306 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |