{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Micromar | |
| Označení výrobce | Innenmessschraube Micromar 44 A | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a | 0 mm | |
| S nastavovacím kroužkem | ne | |
| S prodloužením | ne | |
| Standardně měřená hloubka | 76 mm | |
| Hloubka měření s prodloužením | 226 mm | |
| Odečet, milimetr | 0,005 mm | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Mez chyby | 4 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 40 mm | |
| Rozsah měření max. | 50 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 428900 40-50 | |
| EAN / GTIN | 4059192010652 | |
| Číslo výrobce | 4190319 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |