Innermikrometer Micromar 40-50 mm

Art-nr: 428900 40-50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 549,96 SEK /st.
  • 304,13 SEK /st.
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 40 mm - 50 mm
avläsning 0,005 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 0,004 mm
mått a 0 mm
standardmätdjup 76 mm
mätdjup med förlängning 226 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428900 40-50
EAN/GTIN 4059192010652
Tillverkarens nummer 4190319

Benämning

Utförande:

Mattförkromade delar för avläsning och manövrering.
Helt härdad och slipad mätspindel.
Snabbmatning med inbyggd slirkoppling.
Självcentrerande mäthuvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall.
Från 12 mm för mätning ända ned till hålbotten.
Mäthuvuden från 40 mm och uppåt av aluminium för lägre vikt.

Specialtillbehör:

Förlängare nr 428950, inställningsringar nr 484030.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen