{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 40 mm - 50 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,004 mm | |
Méret a | 0 mm | |
Standard mérésmélység | 76 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 226 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 428900 40-50 | |
EAN / GTIN | 4059192010652 | |
Gyártó száma | 4190319 |