Sada digitálních dutinoměrů XT pro rychlé měření Holematic HCT s technologií Bluetooth®, Rozsah měření: 10-20mm

Artiklové číslo: 428753 10-20
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 2 950,00 CZK / ks
  • 3 063,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ukazatel digitální
Lze kalibrovat ano
Obsah sada / sortiment
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
Rozlišení 0,001 mm
Měřená hodnota min. 10 mm
Měřená hodnota max. 20 mm
Rozhraní HCT Hoffmann Connected Tools; RS232C rozhraní; Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní
Anzahl Messköpfe 3 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428753 10-20
EAN / GTIN 5051102207540
Číslo výrobce SXTH4M-BT

Popis

Provedení:

3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů Holematic pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 - 16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5−16 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (zdarma k dispozici pro Android a iOS) a aplikací HCT pro Windows. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky pistolové rukojeti a konstantní měřicí síle.

Funkce:

  • Přepínání mm/palce.
  • Nastavení 2 představených hodnot.
  • Tlačítka zap./vyp./ulož. hodnoty.
IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Měřicí pistole, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie č. 081560 CR2032.
Digitální rychloměřiče vnitřních rozměrů XT č. 428703 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, USB klíč č. 498952, nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku