Digitaler XT‑Innen‑Schnellmessgeräte‑Satz Holematic HCT mit Bluetooth®, Messbereich: 10-20mm

Artikel-Nr.: 428753 10-20
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 118,00 € /Stk.
  • 122,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
Verpackung Koffer
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzeige digital
Kalibrierbar ja
Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Innenmessgerät
Auflösung 0,001 mm
Messwert min. 10 mm
Messwert max. 20 mm
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle; HCT Hoffmann Connected Tools; RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Anzahl Messköpfe 3 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428753 10-20
EAN / GTIN 5051102207540
Herstellernummer SXTH4M-BT

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Holematic für Grundlochmessung ab Gr. 12,5−16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5−16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (kostenlos verfügbar für Android und iOS) und der HCT Windows App (verfügbar für Windows). Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Pistolengriff und konstante Messkraft.

Funktion:

  • Umschaltung mm / Zoll.
  • Einstallung von 2 Preset‑Werten.
  • Ein‑ / Aus‑Haltewert‑Taste.
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Messpistole, Messkopf mit UKAS‑Prüfprotokoll, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 CR2032.
Digitale XT‑Innen‑Schnellmessgeräte Nr. 428703 und Kontrollringe mit UKAS‑Prüfprotokoll.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, USB‑Dongle Nr. 498952, Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.