{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Ukazatel | digitální | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | sada / sortiment | |
| Druh produktu | Přístroj pro vnitřní měření | |
| Rozlišení | 0,001 mm | |
| Měřená hodnota min. | 100 mm | |
| Měřená hodnota max. | 200 mm | |
| Rozhraní | HCT Hoffmann Connected Tools; RS232C rozhraní; Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní | |
| Anzahl Messköpfe | 4 ks |
| Katalogové číslo | 428753 100-200 | |
| EAN / GTIN | 5051102207694 | |
| Číslo výrobce | SXTH9M-BT |