{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | ULTIMA | |
| Označení výrobce | Bohrungsmesssystem ULTIMA | |
| Obal | Pouzdro | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| S nastavovacím kroužkem | ano | |
| Počet nastavovacích kroužků | 3 ks | |
| S měřicími hlavami | ano | |
| Počet měřicích hlav | 5 ks | |
| Odečet | 0,0001 mm | |
| Odečet palce | 0,0001 palec | |
| Druh produktu | Vnitřní rychloměřič | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 50 mm | |
| Rozsah měření max | 100 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 428675 50-100 | |
| EAN / GTIN | 2050002079977 |