Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada digitálních dutinoměrů XT, Rozsah měření: 20-50mm

Artiklové číslo: 428651 20-50

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428651 20-50
EAN / GTIN 5051102215989

Popis

Provedení:

3-bodové dutinoměry pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti 12,5 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu.

Funkce:

  • Přepínání mm/palce.
  • Nastavení 4 představených hodnot.
  • Tlačítka zap./vyp./ulož. hodnoty.
IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428601 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

Poznámka:

Provedení s přenosem Bluetooth na poptávku.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku