Rallonge pour micromètres d’intérieur 25 mm

Réf.: 427950 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 22.90 /pcs.
  • CHF 59.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

15 mm
Longueur 25 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 427950 25
EAN / GTIN 4059192005719
Réf. fabricant 4167030

Description

Exécution:

Les rallonges sont composées de cales étalons cylindriques sur ressort dans des douilles extérieures chromées mates. Les surfaces de contact sont appliquées les unes contre les autres avec la même force de serrage.

Utilisation:

Pour porter la plage de mesure à 2500 mm max.

Adapté(s) pour:

Micromètre d’intérieur réf. 427900.
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
    Longueur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier