Digitální hloubkoměr s datovým výstupem, Rozsah měření: 0-150mm

Artiklové číslo: 425400 0-150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 463,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,001 mm
⌀ měřicí jehly 4 mm
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Měřicí technika digitální
Délka můstku 100 mm
Počet měřicích jehel 6
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Druh produktu Hloubkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 425400 0-150
EAN / GTIN 4946368695846
Číslo výrobce 329-250-30
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Výrazný (7,5 mm vysoký), digitální ukazatel naměřené hodnoty pro bezchybné, rychlé odečítání. Dodatečné odečítání pomocí nonia.
K dosažení různých hloubek měření je možné vyměnit měřicí jehly, odstupňované po 25 mm. Vřeteno kompletně kalené a broušené. Můstek z kalené nástrojové oceli s lapovanou měřicí plochou, mikrometr matný chromovaný. Měřicí válec s čistě gravírovanými a černě vyplněnými dílky a číslicemi. Konzistentní měřicí tlak díky vestavěné jemné ráčně.

Provedení – obrázek:

Tlačítko pro přidržení hodnoty:
Naměřenou hodnotu lze přidržet stisknutím tlačítka (např.při měření na obtížně přístupném místě).
Nulový bod/ absolutní rozměr:
Nulování v jakékoli poloze: Po opakovaném stisknutí tlačítka se znovu objeví absolutní hodnota.
Tlačítko Preset:
Pro nastavování „nuly“. Toto nastavení zůstává v paměti i po vypnutí displeje.

Rozsah dodávky:

Včetně měřicích jehel a 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.