Třmenový pasametr s rukojetí Marameter S, Rozsah měření: 150-200mm

Artiklové číslo: 424910 150-200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 424910 150-200
EAN / GTIN 4059192017859
Číslo výrobce 4455004
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Silný třmen odolný proti ohybu s rukojetí. Kovadlina a protilehlý dotek z nerezavějící, kalené oceli. Měřicí plochy jsou osazené tvrdokovem a na přední straně zkoseny pro snadnější vkládání. Pro měření úzkých středicích okrajů přečnívající přes šířku třmenu. Nastavení pomocí koncové měrky. Lze nastavit středicí doraz pro nastavení středu obrobku.
Vysoká přesnost měření. Hmotnost přístroje spočívá při měření na pevném dotyku a nemá vliv na výsledek měření.
Konstantní síla měření díky vestavěné pružině měřicí síly. Lze použít se všemi zobrazovacími přístroji (není zahrnuto v ceně) s upínací stopkou 8 mm. Preferuje se přesný úchylkoměr č. 434674.
Odchylky tolerance obrobku na zobrazovacím zařízení číst číselně. Bočně přečnívající třmen na ochranu proti nárazům při měření a odložení.

Provedení – obrázek:

Nastavitelný protilehlý dotek.
Nastavitelný centrální doraz.
Doraz s převodem přesného úchylkoměru.

Použití:

Pro měření válcových součástí všech typů. Jako rychlý měřicí přístroj přímo na obráběcím stroji a při výrobní kontrole.

Rozsah dodávky:

Bez přesného úchylkoměru, včetně dřevěné kazety.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací rozměry, paralelní základní měrky, měřicí kotouče, přesný úchylkoměr č. 434674.

Poznámka:

Rozsah měření do 500 mm na poptávku.