{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Capacidad de medición | 150 mm - 200 mm | |
| Paralelismo ortogonal de las superficies medición | 3 µm | |
| Planeidad de las superficies | 0,5 µm | |
| Fuerza de medición | 15 N | |
| ⌀ superficie de medición | 22 mm | |
| Técnica de medición | analógico | |
| Embalaje | caja estable | |
| Tipo de producto | Horquilla de control con comparador |
| Número de artículo | 424910 150-200 | |
| EAN / GTIN | 4059192017859 | |
| Número del fabricante | 4455004 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |