{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Marameter S | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Souběžnost měřicích ploch | 3 µm | |
| Rovinnost měřicích ploch | 0,5 µm | |
| S číselníkovým/přesným úchylkoměrem | ano | |
| Měřicí plochy průměr | 22 mm | |
| Odečet jemného ukazatele | 0,01 mm | |
| Druh produktu | Třmenový pasametr s číselníkovým úchylkoměrem | |
| Řehtačka u mikrometru | ne | |
| Aretace/svěrná páka | ne | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Kulaté měřené plochy | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Měřicí síla min. | 15 N | |
| Měřicí síla max. | 15 N | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 100 mm | |
| Rozsah měření max. | 150 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 424910 100-150 | |
| EAN / GTIN | 4059192017842 | |
| Číslo výrobce | 4455003 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |