Třmenový pasametr s rukojetí Marameter S, Rozsah měření: 30-60mm

Artiklové číslo: 424910 30-60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 310,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Marameter S
Obal Bedna / krabice / box
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Souběžnost měřicích ploch 3 µm
Rovinnost měřicích ploch 0,5 µm
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ano
Měřicí plochy průměr 18 mm
Odečet jemného ukazatele 0,01 mm
Druh produktu Třmenový pasametr s číselníkovým úchylkoměrem
Řehtačka u mikrometru ne
Aretace/svěrná páka ne
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Měřicí síla min. 13,5 N
Měřicí síla max. 13,5 N
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 30 mm
Rozsah měření max. 60 mm
Norma výrobní norma
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 424910 30-60
EAN / GTIN 2050001050984
Číslo výrobce 4455001
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Silný třmen odolný proti ohybu s rukojetí. Kovadlina a protilehlý dotek z nerezavějící, kalené oceli. Měřicí plochy jsou osazené tvrdokovem a na přední straně zkoseny pro snadnější vkládání. Pro měření úzkých středicích okrajů přečnívající přes šířku třmenu. Nastavení pomocí koncové měrky. Lze nastavit středicí doraz pro nastavení středu obrobku.
Vysoká přesnost měření. Hmotnost přístroje spočívá při měření na pevném dotyku a nemá vliv na výsledek měření.
Konstantní síla měření díky vestavěné pružině měřicí síly. Lze použít se všemi zobrazovacími přístroji (není zahrnuto v ceně) s upínací stopkou 8 mm. Preferuje se přesný úchylkoměr č. 434674.
Odchylky tolerance obrobku na zobrazovacím zařízení číst číselně. Bočně přečnívající třmen na ochranu proti nárazům při měření a odložení.

Provedení – obrázek:

Nastavitelný protilehlý dotek.
Nastavitelný centrální doraz.
Doraz s převodem přesného úchylkoměru.

Použití:

Pro měření válcových součástí všech typů. Jako rychlý měřicí přístroj přímo na obráběcím stroji a při výrobní kontrole.

Rozsah dodávky:

Bez přesného úchylkoměru, včetně dřevěné kazety.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací rozměry, paralelní základní měrky, měřicí kotouče, přesný úchylkoměr č. 434674.

Poznámka:

Rozsah měření do 500 mm na poptávku.