Třmenový mikrometr s přesným úchylkoměrem, Rozsah měření: 100-150mm

Artiklové číslo: 424800 100-150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 895,00 CZK / ks
  • 1 270,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 7,5 mm
Souběžnost měřicích ploch 2 µm
Rovinnost měřicích ploch 0,2 µm
Izolační ochrana rukou ano
Odečet, milimetr 0,01 mm
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ano
Odečet číselníkového/přesného úchylkoměru 0,001 mm
Rozsah měření číselníkového/pořesného úchylkoměru ± 0,05 mm
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Měřicí disky
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Odchylka měření E MPE ±2 µm
Měřicí síla min. 6,5 N
Měřicí síla max. 6,5 N
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 100 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Norma výrobní norma
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 424800 100-150
EAN / GTIN 2050001036667
Číslo výrobce 4154003
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Měřicí vřeteno z nerezové oceli, kalené a broušené. Měřicí plochy osazeny tvrdokovem. Součásti pro obsluhu a odečítání matný chrom. S izolační ochranou rukou. Konstantní síla měření. Pohyblivý měřicí dotyk, s možností zpětného stažení. Obzvláště vhodné pro přesné sériové díly.

Přesnost:

Přesný ukazatel 1 µm − mikrometr – odchylka měření E MPE ±2 µm.

Rozsah dodávky:

Včetně přesného úchylkoměru Millimess č. 434674 vel. 50/1.