Ploché kulaté kleště Micro-Tech s dlouhými čelistmi

Artiklové číslo: 422.MT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Tvar čelistí/svěrné čelisti Ploché-kulaté
Délka čelistí/svěrné čelisti 33 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 11 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Materiál Ocel
Povrch chromované; leštěné
Výrobní proces Kované
Celková délka 130 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 422.MT
EAN / GTIN 3148511757666
Číslo výrobce 422.MT
L-číslo L60130 3857
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Ploché kleště Micro-Tech s dlouhými čelistmi

Charakteristika:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 33
  • E [mm]: 7
  • E1 [mm]: 0,5
  • L [mm]: 130