{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Stříbro-oxidová (AgO) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (357 / SR44) | |
| Řada | Digimatic | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Označení výrobce | Digimatic Schraubengewinde-Bügelmessschraube | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Měřicí buben – průměr | 18 mm | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,35 mm | |
| Měřicí vřeteno otáčející se | ano | |
| Izolační ochrana rukou | ne | |
| Provedení vřetena | kalené | |
| S nastavovacím rozměrem | ne; ne | |
| Měřicí vložky vyměnitelné | ano | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Rozhraní | Digimatic; Digimatic; Rozhraní USB | |
| Funkce Preset | ano | |
| Výška číslic | 7,5 mm | |
| Přepínání relativní / absolutní měření | ano | |
| S číselníkovým/přesným úchylkoměrem | ne | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová; digitální | |
| Měřicí plochy provedení | Kulaté měřené plochy | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem; Slinutý karbid | |
| Mez chyby | 3 µm | |
| Měřicí síla min. | 5 N | |
| Měřicí síla max. | 10 N | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Celková délka | 230 mm | |
| Šířka celkem | 121 mm | |
| Výška celková | 37 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max | 25 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | ne | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 421650 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4946368695761 | |
| Číslo výrobce | 326-251-30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |