Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár, Stoupání: 0,4-0,5mm

Artiklové číslo: 421652 0,4-0,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 820,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání 0,4 mm - 0,5 mm
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421652 0,4-0,5
EAN / GTIN 4946368016016
Číslo výrobce 126-801
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

S vrcholovým úhlem 60° pro měření několika stoupání jedním párem nástavců (štěrbina a hrot). Pro metrické závity a závity UN

Vhodné pro:

Třmenové mikrometry pro měření závitů č. 421650 a 422340.

Poznámka:

Nástavce pro Whitworthův závit na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku