Popis:
Tento vysoce přesný výškoměr vám nabízí následující výhody: Dvojsloupová konstrukce zajišťuje vysokou přesnost měření. Drážkovací jehla s karbidovým hrotem. Velká výška číslic 11 mm zajišťuje dobrou čitelnost.
Charakteristika:
- +/- Přepínání: Ano
- ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
- Alarm nízkého napětí: Ano
- Ukazatel: LCD, výška číslic: 11 mm
- Životnost baterie: cca 3500 hodin
- DATA (výstup s kabelem) / , HOLD (hodnota zobrazení): Ano
- Digitální/analogové: Digitální
- Zásobování energií: 1x akumulátoru SR-44
- Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,04 mm
- Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,04 mm
- Velikost / rozměr: 1,005 X 0,22 X 0,36 M
- Max. Rychlost reakce: 500 mm/s
- Rozsah měření: 0 - 600
- Model: HDM-60AX
- ON/OFF: Ano
- Předvolba (2 hodnoty): Ano
- signální tlačítko: Ano
- Signální tlačítko Kompenzace špičky: Ano
- Kroková hodnota číslic: 0,01/0,005 mm
- Palcová/metrická: Metrické
Rozsah dodávky:
Včetně karbidového rýsovacího hrotu, 1x baterie SR44, držáku rýsovacího hrotu a krytu