{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | ISO 3611 | |
| Merilno območje | 0 mm - 25 mm | |
| Napaka gradienta | 3 µm | |
| Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
| Vrsta izdelka | mikrometra |
| Številka izdelka | 421650 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4946368695761 | |
| Številka proizvajalca | 326-251-30 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |