{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | Výrobní norma | |
| Rozsah měření | 0 mm - 25 mm | |
| Rozlišení | 0,0001 mm | |
| Odečet | 0 palec | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
| Mezní chyba | 0,5 µm | |
| Rovinnost měřicích ploch | 0,3 µm | |
| ⌀ vřetene | 6,35 mm | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| ⌀ měřicích ploch | 3,2 mm | |
| Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
| Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Obal | Stabilní box | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr |
| Katalogové číslo | 421608 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4550501353700 | |
| Číslo výrobce | 293-130-20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |