Sada digitálních třmenových mikrometrů IP65 s datovým výstupem, Rozsah měření: 0-100mm

Artiklové číslo: 421328 0-100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 925,00 CZK / ks
  • 5 200,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 3611
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 65
  • Obal: stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 3611
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 65
Rozlišení 0,001 mm
Měřicí technika digitální
Počet mikrometrů 4
Počet nastavovacích měrek 3
Obal stabilní box
Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií Knoflíkový článek
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421328 0-100
EAN / GTIN 4059192058517
Číslo výrobce 4157015
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Třmenové mikrometry č. 421318.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovacích měrek.