Digitální třmenový mikrometr IP65 i-wi, Rozsah měření: 25-50mm

Artiklové číslo: 421325 25-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 810,00 CZK / ks
  • 1 485,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Řada Micromar
Typ krytí IP IP65
Označení výrobce Micromar 40 EWRi
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí vřeteno průměr 6,5 mm
Měřicí vřeteno otáčející se ne
Souběžnost měřicích ploch 2 µm
Rovinnost měřicích ploch 0,6 µm
Hloubka výřezu měřicího držáku 36 mm
Izolační ochrana rukou ano
Provedení vřetena kalené
S nastavovacím rozměrem ano
Počet nastavovacích měrek 1 ks
Měřicí vložky vyměnitelné ne
Odečet 0,001 mm
Odečet 0,0001 palec
Rozhraní rádiový systém MAHR i-wi
Funkce Preset ano
Výška číslic 10 mm
Měřená hodnota záloha MAHR Reference-Lock-System
Přepínání relativní / absolutní měření ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy provedení Měřicí disky
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Mez chyby 2 µm
Odchylka měření MPE 2 µm
Měřicí síla min. 5 N
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 57 mm
Šířka celkem 11 mm
Rozsah měření min. 25 mm
Rozsah měření max 50 mm
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ne
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421325 25-50
EAN / GTIN 4059192058760
Číslo výrobce 4157101
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Inovativní třmenový mikrometr s 10 mm velkými číslicemi na kontrastním displeji. Praktická funkce HOLD k podržení naměřené hodnoty pro bezpečné odečtení. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí plochy z tvrdokovu. Předsazená ráčna s rychloposuvem. Lakovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Přepínání z relativního na absolutní měření. Nulování v libovolné poloze. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.
Díky komfortnímu ukazateli tolerancí a dodatečnými varovnými mezemi obsluha rozpozná, zda obrobek leží v tolerančním rozmezí.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 1 nastavovací měrky od vel. 25-50.

Zvláštní příslušenství:

Rádiový přijímač i-wi č. 498912 STICK.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Micromar" Zobrazit všechny