{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Řada | Micromar | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Označení výrobce | Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR | |
| Obal | Pouzdro | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Měřicí buben – průměr | 107 mm | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,5 mm | |
| Měřicí vřeteno otáčející se | ano | |
| Hloubka výřezu měřicího držáku | 57 mm | |
| Izolační ochrana rukou | ano | |
| S nastavovacím rozměrem | ano | |
| Počet nastavovacích měrek | 1 ks | |
| Délka nastavovacího rozměru | 75 mm | |
| Měřicí vložky vyměnitelné | ne | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Odečet, palce | 0,0001 palec | |
| Funkce Preset | ano | |
| Výška číslic | 10 mm | |
| Měřená hodnota záloha | MAHR Reference-Lock-System | |
| Přepínání relativní / absolutní měření | ano | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy provedení | Měřicí disky | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené; Osazeno tvrdokovem | |
| Mez chyby | 3 µm | |
| Odchylka měření MPE | 3 µm | |
| Měřicí síla min. | 5 N | |
| Měřicí síla max. | 10 N | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Celková délka | 57 mm | |
| Rozsah měření min. | 75 mm | |
| Rozsah měření max. | 100 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | ne | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 421315 75-100 | |
| EAN / GTIN | 4059192058425 | |
| Číslo výrobce | 4157014 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |