Digitální posuvné měřítko BIG DIGI PLATON 2000 mm

Artiklové číslo: 417707 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 2 000 mm
Rozlišení 0,01 mm
Mezní chyba 0,06 mm
Rozhraní Rozhraní RS232C
Ochranná třída IP IP 67
Měřicí technika digitální
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 417707 2000
EAN / GTIN 2050002080812

Popis

Provedení:

Velmi lehké posuvné měřítko k měření vnitřních a vnějších rozměrů s vysokou přesností opakování. Rozsah měření až 3000 mm, přenos dat přes rozhraní RS232 na Vaši zobrazovací jednotku.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Rozlišení přesného úchylkoměru 0,01 mm, výměnné měřicí plochy, dřevěné pouzdro.

Zvláštní příslušenství:

K dodání velký výběr různých dotykových hrotů.