{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Messbereich | 2.000 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Fehlergrenze | 0,06 mm | |
| Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle | |
| IP-Schutzart | IP 67 | |
| Messtechnik | digital | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Produktart | Universal-Messschieber |
| Artikelnummer | 417707 2000 | |
| EAN / GTIN | 2050002080812 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italien, www.calibridemm.it |