{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | BIG DIGI PLATON | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Označení výrobce | Digitaler Messschieber BIG DIGI PLATON | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Mez chyby | 0,05 mm | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 1 500 mm | |
| Hloubkoměr k dispozici | ne | |
| Měřicí technika | Digitální | |
| Přepínatelný odečet | ne | |
| Rozhraní | RS232C rozhraní | |
| Norma | DIN 862 | |
| Zkušební protokol | Zkušební protokol výrobce | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 417707 1500 | |
| EAN / GTIN | 2050002080805 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it |