Schody s nášlapy s klipem R13 6 nášlapů

Artiklové číslo: 41626
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry kónické
Dolní vnější šířka 0,55 m
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 6
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 235 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 3,4 m
Skládací ano
S plošinou ano
Plošina výška 1,38 m
Délka kroku 1,16 m
Sklon 70 stupeň
Schůdnost jednostranné
Zajištění rozpěry 2 vysoce pevné polyesterové popruhy
K dispozici je odkládací miska ano
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 2,05 m
Barva stříbrná
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41626
EAN / GTIN 4031405416260
Číslo výrobce 041626
L-číslo L90110 416
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké, drážkované schůdky a velká plošina
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Olověný spoj „Safe-Cap“
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • ERGO-Pad® grip zóna s upínacím mechanismem
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Praktická odkládací přihrádka s integrovanými háčky a držáky nástrojů
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Držák schůdku CLIP-Step R13 pro certifikovanou odolnost proti skluzu

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3400 mm
  • Výška: 2050 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Výška sloupu podpěry: 58 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Výška plošiny: 1380 mm
  • Protiskluzový: CLIP-Step R13
  • Délka kroku: 1160 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 6 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 550 mm
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano