• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step R13 6 Stufen

Artikel-Nr.: 41626
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Holmführung konisch
untere äußere Breite 0,55 m
Tritt Ausführung Stufe
Stufen-Anzahl je Leiterteil 6
Stufen-Tiefe 80 mm
Stufen-Abstand 235 mm
Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Arbeitshöhe ca. 3,4 m
klappbar ja
Plattform vorhanden ja
Plattform-Höhe 1,38 m
Schritt-Länge 1,16 m
Neigung 70 Grad
Begehbarkeit einseitig
Spreizsicherung 2 hochfeste Polyestergurte
Ablageschale vorhanden ja
Tragfähigkeit 150 kg
Leiter-Länge 2,05 m
Farbe silber
Produktart Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41626
EAN / GTIN 4031405416260
Herstellernummer 041626
L-Nummer L90110 416
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3400 mm
  • Höhe: 2050 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Plattformhöhe: 1380 mm
  • Rutschhemmung: clip-step R13
  • Schrittlänge: 1160 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 550 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja