{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Structure des montants | conique | |
| Amplitude au sol | 0,55 m | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Nombre de marches par segment | 6 | |
| Profondeur de marche | 80 mm | |
| Espacement des marches | 235 mm | |
| Assemblage marche-montant | sertissage | |
| Hauteur de travail env. | 3,4 m | |
| Propriété repliable | oui | |
| Plate-forme disponible | oui | |
| Hauteur de plate-forme | 1,38 m | |
| Longueur de marche | 1,16 m | |
| Inclinaison | 70 degré | |
| Accessibilité | un côté | |
| Sécurité d’écartement | 2 sangles en polyester très résistantes | |
| Plateau disponible | oui | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Longueur échelle | 2,05 m | |
| Couleur | argent | |
| Type de produit | echelles pliantes |
| Référence article | 41626 | |
| EAN / GTIN | 4031405416260 | |
| Réf. fabricant | 041626 | |
| Article hors catalogue | L90110 416 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |