• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

40 EWRi (17) Sada digitálních třmenových mikrometrů 0-100 mm, s kalibrací

Artiklové číslo: 4157115KAL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Řada Micromar
Typ krytí IP IP65
Označení výrobce 40 EWRi
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí vřeteno průměr 6,5 mm
Izolační ochrana rukou ano
S nastavovacím rozměrem ano
Počet nastavovacích měrek 3 ks
Odečet, milimetr 0,001 mm
Odečet palce, palce 0,0001 palec
Rozhraní Integrated Wireless
Výška číslic 10 mm
Podsvícení displeje ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Počet mikrometrů 1 ks; 4 ks
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 100 mm
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4157115KAL
EAN / GTIN 4059192058838
Číslo výrobce 4157115KAL
L-číslo L40080 2944
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Měřicí vřeteno bez rzi, plně kalené a broušené
  • Měřicí vřeteno a kovadlinka vyztužená karbidem
  • Rychlý pohon
  • Předsuvná ráčna
  • Rukojeť z lakované oceli, tepelně izolovaná

Popis:

Sada digitálních vnějších mikrometrů Micromar 40 EWRi Rozsah měření 0 - 100 mm
  • Datové rozhraní: Třída ochrany IP: IP 65
  • Tovární norma
  • Přírůstek číslic mm/inch 0,001 / .00005″
Rozsah dodávky: Návod k použití, baterie, nastavovací rozměry, kufřík.

Charakteristika:

  • funkce: TOL (vstup tolerančního a varovného limitu)
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Rozsah měření: 0 - 4″
  • Rozsah měření: 0 - 100 mm
  • Měřicí síla (text): 5 - 10
  • Výška číslic: 10 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
  • Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm

Norma:

Tovární standard

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Micromar" Zobrazit všechny