Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Digitální posuvné měřítko „Ultra Light“, Rozsah měření: 2500mm

Artiklové číslo: 415541 2500

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415541 2500

Popis

Provedení:

Extrémně lehké posuvné měřítko. Lišta měřítka z dutého hliníkového profilu, velmi vysoká tuhost díky čtyřem kaleným a broušeným ocelovým tyčkám. Velmi velký LCD displej s výškou číslic 20 mm. Vnější čelisti z kalené nerezavějící oceli s titanovým povlakem. Omezení měřicí síly pro konstantní měřicí sílu (7,5-11,5 N). Vyměnitelné válcové kolíky pro vnitřní měření. Funkce: Preset, zobrazení hodnot max/min, rozdíl, zobrazení horní dolní mezní tolerance.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 2 kolíky pro vnitřní měření.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.