Digitální dílenské posuvné měřítko lehká konstrukce 800 mm

Artiklové číslo: 415510 800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 680,00 CZK / ks
  • 1 539,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 800 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,07 mm
Délka měřicí čelisti 150 mm
⌀ nástavce pro vnitřní měření 20 mm
Měřicí technika digitální
Hmotnost 1,6 kg
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 415510 800
EAN / GTIN 2050001060235
Číslo výrobce 4112622

Popis

Provedení:

Digitální dílenské posuvné měřítko lehké konstrukce. Velký digitální displej. S měřicími hroty a prizmatickým vedením.
Měřicí čelisti a hroty nerezové, kalené a broušené. Lehký a přesný chod díky prizmatickému vedení. Lišta a posuvník z hliníku. 50 % nižší hmotnost. Odolné vůči opotřebení a poškrábání díky povrchu s tvrdým eloxem 1100HV (podobný keramice).

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly