• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pie de rey digital para taller de construcción ligera 800 mm

Número de artículo: 415510 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 75,58 € /piezas
  • 69,26 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 800 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,07 mm
Longitud del pico 150 mm
⌀ parte de medición interior 20 mm
Técnica de medición digital
Peso 1,6 kg
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 415510 800
EAN / GTIN 2050001060235
Número del fabricante 4112622

Descripción

Ejecución:

Pies de rey digitales para taller de construcción ligera. Indicador digital amplio. Con picos de medición y guía prismática.
Picos de medición y puntas inoxidables, templados y rectificados. Desplazamiento ligero y preciso gracias a la guía prismática. Guía y corredera de aluminio. 50 % de reducción de peso. Resistente al desgaste y al rayado gracias a la superficie con anodizado duro de 1100 HV (similar a cerámica).

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos