16 FN Posuvné měřítko 200 mm Nonius 0,05 mm

Artiklové číslo: 4100421
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Analogová
Obsah jednotlivý díl
Rozsah měření max. 200 mm
Odečet 0,05 mm
Mez chyby 0,05 mm
Tvar hloubkoměru hranatý
Norma výrobní norma
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Označení výrobce 16 FN
Obal Pouzdro
Kalení ano
Měřicí plocha kalené
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Vedení Zvýšená vodicí drážka
Tabulka závitů Tabulka posuvných měřidel
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4100421
EAN / GTIN 4059192001544
Číslo výrobce 4100421
L-číslo L40080 144
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Nonius a stupnice pro neoslňující čtení, matně chromované
  • Upevňovací šroub nahoře
  • Měřicí plochy z nerezové oceli, kalené
  • Měřicí nože pro vnitřní měření
  • Posuvník a lišta kalené, nerezové
  • Měřicí zařízení
  • Vyvýšené vodicí lišty pro ochranu stupnice

Popis:

16 FN Kalibr se zobrazením stupnice
  • Upevňovací šroub na horní straně Rozsah měření: 0 - 200 mm
  • Noniusova hodnota mm: 0,05 mm /
Rozsah dodávky: Tabulka závitů, kufřík.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Třmenové měřidlo se zobrazením stupnice
  • Název skupiny výrobků: Měřidlo kaliperu
  • Název skupiny výrobků: MarCal
  • Měření hloubky: úhlový
  • Typ výrobku: 16 FN
  • Rozsah měření: 0 - 200 mm
  • Rozměr d v mm: 290 mm
  • Rozměr b v mm: 50 mm
  • Rozměr c v mm: 19 mm
  • Rozměr e v mm: 17 mm
  • Rozměr a v mm: 14 mm
  • Rozměr f v mm: 3.8 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.05 mm
  • Hodnota vernieru mm: 0.05 mm

Norma:

Tovární standard