{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tecnologia de medição | analógico(a) | |
| Índice | peça individual | |
| Faixa de medição máx. | 200 mm | |
| Leitura | 0,05 mm | |
| Limite de erro | 0,05 mm | |
| Forma do medidor de profundidade | retangular | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Material | aço inoxidável (INOX) | |
| Designação do fabricante | 16 FN | |
| Embalagem | Estojo | |
| Temperado | sim | |
| Área de medição | temperado | |
| Faixa de medição mín. | 0 mm | |
| Medidor de profundidade disponível | sim | |
| Bloqueio | parafuso de bloqueio superior | |
| Guia | trilho de guia elevado | |
| Tabela de roscas | tabela de paquímetros | |
| modelo das peças de leitura | cromado mate | |
| Tipo de produto | paquímetro universal |
| Número do artigo | 4100421 | |
| EAN/GTIN | 4059192001544 | |
| Número do fabricante | 4100421 | |
| Número L | L40080 144 | |
| Fabricante/responsável | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |