16 FN P.A.C. á vernier 200mm 0.05mm

Réf.: 4100421
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Métrologie mode analogique
Sommaire pièce unique
Plage de mesure max. 200 mm
Lecture 0,05 mm
Erreur admissible 0,05 mm
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Norme norme usine
Matériau acier inoxydable (INOX)
Référence fabricant 16 FN
Emballage Etui
Trempé oui
Surface de mesure trempées
Plage de mesure min 0 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Blocage vis de blocage en haut
Guidage glissière surélevée
Tableau de filetage tableau des pieds à coulisse
exécution pièces de lecture chromage mat
Type de produit pied à coulisse universel

Identification et classification

Référence article 4100421
EAN / GTIN 4059192001544
Réf. fabricant 4100421
Article hors catalogue L40080 144
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Nonius et échelle pour une lecture sans éblouissement chromés mats
  • Vis de blocage en haut
  • Surfaces de mesure en acier inoxydable, trempées
  • Lames de mesure pour mesure intérieure
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydables
  • Dispositif de mesure gradué
  • Coulisses surélevées pour protéger la règle

Description:

16 pieds à coulisse FN avec indicateur d'échelle
  • Vis de blocage en haut Plage de mesure : 0 - 200 mm
  • Valeur du vernier mm : 0.05 mm /
Livraison: Tableau des filets, étui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Pied à coulisse avec affichage de l'échelle
  • Nom du groupe de produits: Pied à coulisse
  • Nom du groupe de produits: MarCal
  • Mesure de profondeur: angulaire
  • Type de produit: 16 FN
  • Plage de mesure: 0 - 200 mm
  • Dimension d en mm: 290 mm
  • Dimension b en mm: 50 mm
  • Dimension c en mm: 19 mm
  • Dimension e en mm: 17 mm
  • Dimension a en mm: 14 mm
  • Dimension f en mm: 3.8 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.05 mm
  • Valeur du vernier mm: 0.05 mm

Norme:

Norme d'usine