Magnetický držák s kloubovým ramenem, Výška: 390mm

Artiklové číslo: 405568 390
Sleva
9 306,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 30. 6. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Zelená; Černá
Ramena volně pohyblivá ano
Počet kloubových ramen 2
Přípojka Upínací stopka
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 8 mm
Vyrovnání připojení, Upínací stopka Středové
Magnetická noha ano
Délka vysouvání min. 39 cm
Délka vysouvání max. 39 cm
Materiál Hliník.
Vytváření upínací síly Mechanický
Typ stativu Kloubové rameno 3D
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 405568 390
EAN / GTIN 2050002081123
Číslo výrobce 01639062

Popis

Popis:

Magnetický držák s kloubovým ramenem, výška 390 mm. Dodáváme bez číselníkového úchylkoměru.