{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | grün; schwarz | |
| Arme frei beweglich | ja | |
| Anzahl Gelenkarme | 2 | |
| Art Anschluss | Aufnahmeschaft | |
| für Messuhren mit Schaftdurchmesser | 8 mm | |
| Ausrichtung Anschluss, Aufnahmeschaft | mittig | |
| Magnetfuß | ja | |
| Auszugslänge min. | 39 cm | |
| Auszugslänge max. | 39 cm | |
| Material | Aluminium | |
| Spannkrafterzeugung | mechanisch | |
| Typ Stativ | 3D-Gelenkarm | |
| Produktart | Messstativ |
| Artikelnummer | 405568 390 | |
| EAN / GTIN | 2050002081123 | |
| Herstellernummer | 01639062 |