Support magnétique avec bras articulé, Hauteur: 390mm

Réf.: 405568 390
Remise
372,24 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 30 juin 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur vert; noir
Bras mobiles oui
Nombre de bras articulés 2
Connexion mandrins d’entraînement
Pour comparateurs avec ⌀ queue 8 mm
Sens du raccord, mandrins d’entraînement position centrée
Base magnétique oui
Longueur d’extension min. 39 cm
Longueur d’extension maxi 39 cm
Matériau Aluminium
Génération de force de serrage mécanique
Type de support Bras articulé 3D
Type de produit support de mesure

Identification et classification

Référence article 405568 390
EAN / GTIN 2050002081123
Réf. fabricant 01639062

Description

Description:

Support magnétique avec bras articulé, hauteur 390 mm. Comparateur non fourni.