• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Pás proti poškrábání v elastické velikosti jednotná velikost

Artiklové číslo: 403800009900onesize
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
Barva schwarz
Druh produktu Opasek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 403800009900onesize
EAN / GTIN 7330509392188
Číslo výrobce 403800009900onesize
L-číslo L00980 12
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Příslušenství
Pogumovaná kovová přezka s logem Blåkläder, Nastavitelná délka, Silný strečový materiál

Rozměry
Šířka 40 mm, Délka 120 cm

Popis:

  • Pásek s pogumovanou přezkou
  • Pásek je dodáván v jedné velikosti a lze jej snadno přizpůsobit individuální velikosti
  • Přezka je hladká a snadno se rozepíná a má gumový povrch, aby se zabránilo poškrábání ostatních předmětů při práci
  • Materiál pásku je pevná a odolná elastická tkanina