Ceinture boucle gomme stretch 2D onesize

Réf.: 403800009900onesize
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
Couleur schwarz
Type de produit Ceintures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 403800009900onesize
EAN / GTIN 7330509392188
Réf. fabricant 403800009900onesize

Description

Exécution:


Accessoires
Boucle métallique caoutchoutée avec logo Blåkläder, Longueur réglable, Matière fortement extensible

Mesures
Largeur 40 mm, Longueur 120 cm

Description:

  • Ceinture avec boucle caoutchoutée
  • La ceinture est proposée en taille unique et peut facilement être ajustée à la taille individuelle
  • La boucle est lisse et facile à ouvrir et possède un revêtement en caoutchouc pour éviter les rayures sur d'autres articles pendant le travail
  • Le matériau de la ceinture est un tissu extensible solide et durable