Příslušenství prodloužení IBUV pro vnitřní kartáče se závitem 1/2″, 300mm dlouhé″

Artiklové číslo: 4007220750032
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
Druh produktu Vnitřní kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220750032
EAN / GTIN 4007220750032
Číslo výrobce 43690203
L-číslo L51510 182

Popis

Popis:

Vhodné pro práci se závitovými vnitřními kartáči.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: IBUV 1/2 BSW 300
  • Záznamový systém: Závit
  • Vnější závitová zásuvka ø: 16 mm
  • Ø závit: 1/2 BSW
  • Délka, celkem: 300 mm

Výhoda:

  • Optimální přístup do těžko přístupných oblastí.

Rozsah dodávky:

  • Vezměte prosím na vědomí vnější průměr závitové zásuvky: 1/2 = 16 mm
  • BSW = britský standard Whitworth