Tartozék hosszabbító IBUV belső kefékhez 1/2″-os menettel, 300mm hosszúságú″.

Cikkszám: 4007220750032
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hengeres kefék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220750032
EAN / GTIN 4007220750032
Gyártó száma 43690203
L-szám L51510 182

Leírás

Leírás:

Annak érdekében, hogy a furattal ellátott keféket a feszítőcsapszeges szerszámhajtásokon is használni lehessen, a PFERD minden kefetípushoz megfelelő szerszámtartót kínál. Alkalmas menetes belső kefékkel történő munkavégzéshez.

Jellemző:

  • Pferd típus: IBUV 1/2 BSW 300
  • Rögzítési rendszer: Menet
  • Külső ø menetes aljzat: 16 mm
  • Ø szál: 1/2 BSW
  • Hossz, teljes: 300 mm

Előny:

  • Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez.

Tartalom:

  • Kérjük, vegye figyelembe a menetes aljzat külső átmérőjét: 1/2 = 16 mm
  • BSW = British Standard Whitworth