Popis:
Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Pferd nabízí rychloupínací svorky pro jehlové pilníky, diamantové pilníky a menší dílenské a přesné pilníky. Umožňují rychlé a snadné upnutí souborů do rukojeť. Rychloupínací svorky pro jehlové pilníky o průměru 3–4,5 mm. Šikovný a lehký.
Charakteristika:
- Typ Pferd: NFH 211
- Vhodné pro metrické Ø: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
- Délka, celkem: 100 mm
Použití:
Typy pohonu: Manuální pohon
Materiál:
Šikovný a lehký.
K dispozici jsou dva materiály.